Beli timbangan sapi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOJIKYO Mega Floor ScaleDeskripsi:Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.atribut:
- Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
- Keyboard: 6 Kunci
- Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
- KENTA Ushape Platform ScaleDeskripsi:"U"Shaped top platform."U"shaped table scale are special for handling pallets,no need for a pit or load ramps.Suitable for weighing in warehouse,storehouse.Light net weight,easy to move for one person,with two wheels.Four alloy tool steel potted load cells.Deluxe stainless steel indicator as standard.atribut:
- Height (mm): 120
- Voltage (Ah/V): 10/6
- PUDAK SCIENTIFIC Alat Peragaan Model Pembelajaran 3DDeskripsi:MODEL GIGI MANUSIA (BMD 81-04)Flat model, ukuran -+ 91 x 41 x5cm. Memperlihatkan susunan dan penampang gigi manusia.
- Ultra Milk Susu UHT Coklatatribut:
- Flavor: Chocolate
- Ultra Milk Susu UHT Stroberiatribut:
- Flavor: Strawberry
- YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)Deskripsi:Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
- Guataka Meat Slicer (Mesin Pengiris Daging)Deskripsi:Mesin meat slicer mesin pengiris daging atau bisa juga disebut mesin pemotong daging ini memiliki sistem pengaturan ketebalan irisan dimana maksudnya. Dengan memakai mesin ini hasil irisan dapat serasi serta bisa mempermudah ketika dalam proses pengirisan. General Features : 1. An appliance for slicing refrigerated meat and salami, cheese. 2. Anodized aluminum alloy structure. 3. Fence plate for the removal of the carriage. 4. Blade protection fixed ring, extractable blade protector. 5. Adjustable fence knob with graduated scale. 6. Fixed blade sharpener with 2 grinders for sharpening of the blade.atribut:
- Power Supply (V/Hz/): 220-240/50
- Frisian Flag Susu Kental Manis Cokelat SachetDeskripsi:Susu Kental Manis (SKM) Frisian Flag memiliki kandungan vitamin A baik untuk mata, juga membantu mempertahankan keutuhan lapisan kulit dalam (mukosa). Mengandung vitamin B1 berperan sebagai koenzim yang membantu mengubah karbohidrat menjadi energi tubuh.atribut:
- Size (g): 38
- Flavor: Cokelat
- CONDOR Chemical, Gas & Hazardous Material Storage Signatribut:
- UNSPSC: 55121704
- ADA Compliant: No
- ANSI 969 Compliant: No
- ANSI Standards: ANSI Z535
- Anti-Slip Surface: No
- Chemical Resistant: Yes
- Corrosion Resistant: Yes
- Glow In The Dark: No
- Graffiti Resistant: Yes
- Includes Mounting Hardware: No
- Material Properties: Rigid
- Metal Detectable: No
- Mirror Print: No
- Protective Coating: Clear Liquid Laminate
- Retroreflective Grade: Not Retroreflective
- Sign Mounting Location: Wall
- Sign Mounting Style: Mounting Holes
- State Specific Sign: No
- UV Resistant: Yes
- Write on Surface: No
- SONIC Load Baratribut:
- Platter Size (mm): 100x100
- Maximum Capacity (kg): 2000
- Display: Red LED Large
- Built in: RS-232
- Classification: Rechargeable Battery
- Readability (kg): 1
- Maspion Toaster Oven (Pemanggang Roti)Deskripsi:Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
- Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Deskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- HARDEN Kunci Inggris AdjustableDeskripsi:-Baja karbon tempa 45 # kualitas tinggi, permukaan dilapisi krom.-Baja karbon berkualitas dengan lapisan krom-Gagang gagang lembut yang tahan lama untuk penggunaan yang nyaman-Digunakan dengan berbagai ukuran kepala pengikat-Kepadatan TINGGI-PENAMPILAN YANG BAGUS-PORTABEL-TAHAN LAMA-Tampilan Produk1. Pengukiran LaserKunci pas yang dapat disetel dengan ukiran laser, angka ditampilkan dengan jelas.Bisa digunakan dalam jangka panjang tanpa deformasi.2. Gagang ErgonomisDesain dengan gagang ergonomis, nyaman digenggam.3. Turbin FleksibelTurbin dikombinasikan dengan skala penggunaan, sangat klik dan erat.Lebih fleksibel saat menggeser, meningkatkan efisiensi kerja.4. Desain Ujung Belakang yang SempurnaEkor dirancang dengan kunci pas cincin offset, bertenaga.Dapat digunakan sebagai kunci pas cincin offset ganda, juga dapat digunakan sebagai pengait.5. Bukaan Rata dan MulusKetahanan aus, lebih tahan lama.
- FOMAC Cutter Vegetable (Alat Pemotong Sayur)Deskripsi:Mesin pemotong sayuran dan buah-buahan dengan kapasitas besar. Kecepatan potong dan hasil potongan yang sesuai dengan harapan membuat mesin ini cocok digunakan untuk berbagai jenis usaha kuliner seperti restoran, hotel, catering, dan usah kuliner lainnya.Menggunakan mesin pemotong meminimalkan luka tergores ketika memotong, namun harap tetap berhati-hati saat menggunakan mesin dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.Pengoperasian mesin yang tepat membuat pekerjaan dapur Anda menjadi lebih mudah dan cepat, pekerjaan dapur jadi lebih efisien dan efektif.
- WESTWARD MacheteDeskripsi:The long, broad blade of machetes clears undergrowth to maintain paths, slices through stalks and stems to harvest crops, and removes twigs and small branches. Their short handle allows one-handed control to wield the blade, leaving the other hand free to stabilize or gather materials being cut.atribut:
- Application: For Clearing Brush
- Blade Finish: Painted
- Product Type: Machete
- Blade Material: Steel
- Handle Material: Plastic
- Non-Sparking: No
- Blade Design: Straight
- Cutting Edge Length (inch): 10 1/2
- Includes: Sheath
- Overall Length (inch): 17
- Second Side Blade Edge Type: Serrated
- Sickle Hook: No
- Single or Double Edged: Double Edge
- UNSPSC: 27112001
- CONDOR Dark-Tinted Safety Glasses for Bright-Light Use (Kacamata Safety)Deskripsi:The lenses on these dark safety glasses have the following coating:Anti-scratch protects lenses from minor abrasions caused by daily wear.atribut:
- UNSPSC: 46181802
- Eyewear Size: M
- Gender: Unisex
- Includes Polarized Lens Coating: No
- Lens Material: Polycarbonate
- Photochromatic Lens: No
- X-Ray Detectable: No
- ABANAKI Oil Skimmer (Peralatan Oli)atribut:
- UNSPSC: 40161504
- Frequency (Hz): 60
Daftar Harga timbangan sapi Terbaru October 2026
| SOJIKYO Mega Floor Scale | Rp5.199.900 |
| KENTA Ushape Platform Scale | Rp74.999.900 |
| PUDAK SCIENTIFIC Alat Peragaan Model Pembelajaran 3D | Rp669.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Coklat | Rp5.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Stroberi | Rp5.900 |
| YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan) | Rp16.900 |
| Guataka Meat Slicer (Mesin Pengiris Daging) | Rp5.099.900 |
| Frisian Flag Susu Kental Manis Cokelat Sachet | Rp9.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Full Cream | Rp5.900 |
| CONDOR Chemical, Gas & Hazardous Material Storage Sign | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/YUTAKA%20Welding%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/5jP103236199-2.jpg)
/pxP106181933-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Printer%20Label%2C%20Aksesoris/Material%20Stiker%20Rambu%20Keselamatan/CONDOR%20Chemical%2C%20Gas%20%26%20Hazardous%20Material%20Storage%20Sign/oaP109470874-283.jpg)

/88P106596296-3.jpg)
/j7P103710691-1.jpg)

/49P106084153-1.jpg)
/13P106083039-3.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Aksesoris%20Goggles/CONDOR%20Dark-Tinted%20Safety%20Glasses%20for%20Bright-Light%20Use%20(Kacamata%20Safety)/d0P109301468-1.jpg)
/1xP109319069-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)